日酸TANAKA
乾式逆火防止器 ニューストップエース
軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
口径(Φmm)
入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス
出口/M16×P1.5右オス
用途
調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
適合ガス
水素
トラスコ品番
393-6406
型式
FA-220H
質量(g)
240
使用圧力(MPa)
0.15
火口
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39426195
Q774AH
¥
19,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください