日酸TANAKA
酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
仕様
圧力計を保護するガード付
圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
使用圧力(MPa)
1次側/2.2~15.0
2次側/0.2~0.99
用途
酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。
使用ガス
酸素
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39426213
Q832E
関西式
389-1739
¥
27,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39426222
Q832C
関東式
389-1712
¥
27,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください