曜日別特売

ユカロック1000

ユカロック1000 - ロックペイントユカロック1000 - ロックペイントユカロック1000 - ロックペイントユカロック1000 - ロックペイントユカロック1000 - ロックペイントユカロック1000 - ロックペイントユカロック1000 - ロックペイントユカロック1000 - ロックペイント
(2件のレビュー)

耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。
ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。
1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。
乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。
耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。
付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。
補修塗りや塗り替えが容易です。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。

用途
コンクリート、モルタル床面。
道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用
(フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
質量(kg)15タイプツヤ有り容量(L)13.9希釈倍率40~60重量%(ハケ・ローラー・エアレス)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)70~85指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤パーマロックシンナー<016-0681>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.22危険物の性状非水溶性内容量1缶(15kg)
注意
※施工後、ゴムホース、タイヤなど可塑剤を含むものを長時間接すると、粘着性が生じるため、置かないでください。
※色見本は実際の色とは多少異なります。
※同じ色名でも、種類により光沢や色調が少し異なる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427166082-1119-01グレーコンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
39427175082-1217-01コンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
39427184082-1221-01モスグリーンコンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
47321906082-1102-01しろコンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47321915082-1114-01ブラウンコンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47321924082-1122-01うすちゃコンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47321933082-1210-01アイボリーコンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47321942082-1220-01ディープグリーンコンクリート、モルタル床面溶剤型アクリル系耐水、耐アルカリ、速乾、耐候屋内外兼用
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321915
2020-06-13
用途: 店舗の床

早乾性もあり いい感じに撥水もします 次回もご注文しようと思います

対象商品 : 39427184
2015-10-05
用途: ベランダの塗装に

大変気に入りました。
ベランダの床に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする