曜日別特売

油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックⅡ

油性ウレタン建物用塗料 ダイナロックⅡ - ロックペイント

耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。

用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。仕様一液型油性つやあり乾燥時間(時間)夏/約8、冬/約24塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
特性
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427351H061613031缶(0.7L)屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート屋内外兼用耐久、耐候382-3318
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
39427367H0616136S1缶屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート屋内外兼用耐久、耐候384-4340
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
39427376H061612031缶---382-3300
1,940
取扱い終了
代替品有
39427385H061611031缶---382-3296
1,940
取扱い終了
代替品有
39427394H060203031缶---382-3288
1,940
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39427376H0616120334736134H06-1612H06161203 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736134油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
39427385H0616110334736107H06-1611H06161103 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736107油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
39427394H0602030334736082H06-0203H06020303 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント 34736082油性つや有ウレタン建物用ロックペイント1缶(0.7L)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする