アネスト岩田
バックプレッシャバルブ
塗料循環システムの塗料戻し側に取り付けることにより、定量管理が可能です。
用途
バルブ。
トラスコ品番
380-7754
材質
本体接液部/アルミニウム
質量(g)
850
最大流量(L/min)
2.0
圧力調整範囲(MPa)
0~0.6
一次側圧力(MPa)
(最大)0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427604
PRB5B
¥
57,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください