丸吹ガン 重力式

丸吹ガン 重力式 - アネスト岩田丸吹ガン 重力式 - アネスト岩田丸吹ガン 重力式 - アネスト岩田丸吹ガン 重力式 - アネスト岩田丸吹ガン 重力式 - アネスト岩田丸吹ガン 重力式 - アネスト岩田丸吹ガン 重力式 - アネスト岩田
(1件のレビュー)

プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。

用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)180所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス内容量1丁
注意
※カップは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39427893RG-3L-10.4302515
19,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39427622RG-3L-20.6303535
19,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
39427902RG-3L-31503580
19,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39427622
2019-02-27
用途: 書き割り塗装

安定のイワタ。LPH50もあるのですが、書き割りで雲を描く作業があり丸吹きガンも購入しました。以前友人の物を使わせて貰ったのですがやはり吹き易い&描き易いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする