アネスト岩田
減圧弁
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で、塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため、塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
用途
減圧弁。
トラスコ品番
380-7746
材質
本体接液部/アルミニウム
質量(g)
850
最大流量(L/min)
2.0
圧力調整範囲(MPa)
0~0.6
一次側圧力(MPa)
(最大)2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427631
PR5B
¥
57,200
¥
49,980
値下げ
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください