アネスト岩田
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース1本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
320
タイプ
エア兼用タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
内容量
1台
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※エアー圧力0.25MPa以上必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427735
TOF5B05
0.5
200
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427744
TOF5B10
1.0
250
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
39427753
TOF5B13
1.3
350
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39427762
TOF5B20
2
400
¥
20,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください