アネスト岩田
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様
エアホース2本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
330
タイプ
霧化エア分離タイプ
取付口
(エア・液体)G1/8
内容量
1台
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※霧化エアー回路には二方電磁弁が必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427771
TOF6B20
2
400
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39427787
TOF6B05
0.5
200
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39427796
TOF6B10
1.0
250
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39427805
TOF6B13
1.3
350
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください