アネスト岩田
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ
パターン調節機能付です。
ワイドパターンでの噴霧が可能です。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
高い粘度の液体塗布用です。
用途
高粘度液体、大パターン塗布用。
仕様
エアホース2本使用
材質
本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
575
タイプ
霧化エア分離タイプ
取付口
(エア・液体)G1/4
内容量
1台
注意
※流体により、粒径は大きく差異があるため表記しておりません。
※最大パターン開きは、吹き付け距離30cmにて算出しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39427857
TOF3005
0.5
250
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39427866
TOF3010
1.0
320
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39427875
TOF3013
1.3
420
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39427884
TOF3020
2
500
¥
50,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください