扶桑精機
ルミナ 自動スプレーガン霧化エア分離タイプ
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。
ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途
車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。
木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。
仕様
エアホース2本使用、ピストン M6
材質
本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)
440
タイプ
霧化エアとピストン作動エア分離型
取付口
(エア・液体)Rp1/4
内容量
1個
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39428085
MS8B1.0X
-
1.0
90
¥
48,000
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39428094
MS8B1.5X
-
1.5
110
¥
48,000
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39428103
MS8B2.0X
-
2.0
120
¥
48,000
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39428112
MS8B3.0X
-
3.0
130
¥
48,000
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64159359
MS8B1.0X【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1.0
90
¥
48,000
¥
47,900
¥
15,980
アウトレット
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください