大田製作所
ジュラコン(R)ローラー(ベアリング入)
さびない高級ベアリングを使用し、耐久性に優れ、大変スムーズに回ります。
後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。
用途
ビニールクロスや腰の強い壁紙に。
壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。
材質(ローラー部)
ジュラコン(R)樹脂
仕様
ベアリング入
トラスコ品番
385-7387
幅(mm)
100
質量(g)
240
柄長さ(mm)
140
ローラー径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39428277
NO100100
100
35
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください