HiKOKI(旧:日立工機)
日立 ピン釘打機
(1件のレビュー)
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途
内装仕上げ。
適合
(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35
トラスコ品番
378-0236
幅(mm)
47
全長(mm)
238
高さ(mm)
162
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.69
本数
('ピン装填数)100本
空気消費量(L/本)
0.55
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39428322
NP35A
¥
43,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください