唐鍬

唐鍬 - トンボ工業
(2件のレビュー)

本樫を採用したスタンダードな鍬です。

用途土を耕す作業などに。全長(mm)1050先幅(mm)92刃高(mm)265トラスコ品番387-2581質量(kg)2.1材質(柄部)材質(刃)スチール内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39428986AZU200A
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39428986
2020-01-27
用途: 開墾

刃はとても良いが、柄が刃の強さ、重さに負けている。もう少し太い方が良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39428986
2019-04-29
用途: 荒地の耕作用
酒井工房

荒地を耕すと普通の鍬では、刃が曲がったり欠けたりで大変であるが、この品は丈夫さ・重さが十分で木の根は簡単に切断できる。作業能率が格段に上がるので、大満足である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする