曜日別特売

技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm

技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm - 角利(角利産業)
(1件のレビュー)

刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。

用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)300質量(g)105トラスコ品番365-1568ピッチ(mm)2板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3942919641151
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429196
2017-12-12
用途: 植木の伐採
運輸・通信業

今回の使用に際し、買い直しで非常に切れ味が良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする