KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体

KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体 - 河部精密工業(KSK)
(2件のレビュー)

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。
滑りがよくさびにくいです。
耐久性に優れています。

用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)380ピッチ(mm)10山トラスコ品番361-7491質量(g)140板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429293PM-UT
1,913
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429293
2020-02-11
用途: 木材加工

握りやすそうで購入しました。
実際に使ってみて、握りやすさは満足できますが肝心のノコの方が問題です。
先端から9mmは刃がありません。
つまり先端を使う、または先端まで使う加工はできません。
さらに、グリップの握りを考慮して、手の甲側(親指の付け根)の所を前にせり出させた関係で、根元も切り方によって使えず、肝心の鋸刃としての長さは240mm中の190mmしかない。
5㎝は使えない状態になる。
折り畳みでない製品でこの点は評価が下がります。

1が参考にしています
対象商品 : 39429293
2018-03-10
用途: 引き戸のプラスチックレール切断用
その他業種

素人の使用でも希望通りの仕事をしてくれました。
グリップも握りやすく使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする