アルス
太枝切り鋏タフロッパー1.5
(1件のレビュー)
テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。
今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)
1500
刃長(mm)
63
切断能力(mm)
40
トラスコ品番
382-0742
質量(kg)
1.31
材質(刃)
高炭素刃物鋼
材質(ポール)
アルミ合金
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39429467
185-1.5D
¥
14,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません