ゴールデンスター
縄切鎌 開封具付
縄切りやロープ切りに最適です。
梱包の開封に便利な開封具付です。
用途
ロープ、縄切り。
梱包開封。
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
27
全長(mm)
150
トラスコ品番
382-0301
質量(g)
75
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39429573
#1516
¥
1,000
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください