曜日別特売

パワートーチ トーチ部

パワートーチ トーチ部 - 新富士バーナーパワートーチ トーチ部 - 新富士バーナー
(19件のレビュー)

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。

用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ボンベは付属しておりません。
※適合ボンベ以外のガスボンベではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429625RZ-820SS
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 野焼き、草刈り後の焼却に

以前から使っていたものが壊れたのでこちらを購入。まだ数回しか使用していませんが、金属製の本体が長持ちしてくれそうな予感です(以前使っていたものは本体にプラスチックを多用していたので)。

対象商品 : 39429625
2023-11-23
用途: 農作業
農・林・水産業

田んぼ  畑などの草や木などに使用しています 一発で火が付きますので助かります。

対象商品 : 39429625
2024-08-07
用途: メンテナンス
運輸・通信業

初めて使って見ました!いろいろ使い道があります!炙りもできます

対象商品 : 39429625
2021-06-04
用途: 薪ストーブの焚き付け
農・林・水産業

これはいいです!
薪ストーブの焚き付けに使ってますが、とても便利です。早く知ってれば良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39429625
2020-12-04
用途: 乾燥物に使用しています。
株式会社楯岡ハム

食品の表面に焼き色を付けるのに、毎日使用していますので、やはり使いやすさが必要だと思いますので、この商品は使いやすいと思います。

対象商品 : 39429625
2020-11-09
用途: 現在は使用しておりません

金属曲げや樹脂素材の軟化に使用しようと購入しましたが、還元炎で炙るのに慣れているとスパイラル集中炎はどこが炎の美味しいところか分かり辛いので使用を断念。薪や炭に着火するのには適しているかもしれません。
ガス弁を操作しなくてもトリガーのみで着火消化でき、インパクトドライバーのように強弱もトリガーできると良いのですが難しいのでしょうか?そんなバーナーができることを期待しております。

対象商品 : 39429625
2017-10-27
用途: 薪ストーブの着火
農・林・水産業

ネジ式なので、外れる心配もなく、逆さにしても使えるので重宝しています。

対象商品 : 39429625
2017-07-15
用途: キャンプ
株式会社江戸川自動車

火付きが良く、とても使いやすく使用感がとても良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする