HiKOKI(旧:日立工機)
日立 刈払用チップソー230
メッシュ仕様で、軽量タイプの230mm刈払用チップソーです。
用途
一般草刈り用。
外径(Φmm)
230
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
377-9149
刃数(p)
36
材質(刃)
超硬チップ
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39429765
0068-2972
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください