曜日別特売

日立 刈払用チップソー230

日立 刈払用チップソー230 - HiKOKI(旧:日立工機)日立 刈払用チップソー230 - HiKOKI(旧:日立工機)

でかチップの採用で、長寿命刃です。
レーザースリットで振動・音を軽減します。

用途一般草刈り用。外径(Φmm)230刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)25.4トラスコ品番377-9157刃数(p)32材質(刃)超硬チップ内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394297740068-4571
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする