バリカンブレード160mm

バリカンブレード160mm - 京セラインダストリアルツールズバリカンブレード160mm - 京セラインダストリアルツールズバリカンブレード160mm - 京セラインダストリアルツールズバリカンブレード160mm - 京セラインダストリアルツールズバリカンブレード160mm - 京セラインダストリアルツールズ
(7件のレビュー)

ニッケルコーティングのためサビに強く切れ味の良いバリカン用の替刃です(刃幅:160mm)。

用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刃長(mm)160トラスコ品番379-8801適合機種AB-1610、PAB-1610内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい。
※本機は芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み用のため、草(雑草)や小枝の刈込みには絶対に使用しないでください(故障の原因となります)。
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください。
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
394299326730907
5,280
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 芝生の隅を刈るため
製造業

毎年購入しています、今年は夏が暑かったので芝生の伸びが良くて結果1年間刃が持ちませんでした。いつも思うのですが新品は切れ味が違いますね。本当に満足しています。

対象商品 : 39429932
2023-04-19
用途: 芝刈り
その他業種

ブレードを交換したら、購入したときはこんなに良く切れていたんだと驚くほどよく切れるようになりました。

対象商品 : 39429932
2022-06-14
用途: 庭の芝刈りに使用。
その他業種

庭の芝刈りに使用しました.切れ味最高で、暑い中の作業でしたが早く終わりました。

対象商品 : 39429932
2022-05-16
用途: 芝刈り機に使用
製造業

純正パーツなので品質・取付けには問題なく使用できた。もう少し値段が安いとうれしい。

対象商品 : 39429932
2020-07-20
用途: 交換部品として。
不動産業

リョービの電動バリカンを使っておりますが、3年程使っているとさすがに切れが悪い。
歯を交換したら、新品の切れ味が戻りました。

対象商品 : 39429932
2019-12-14
用途: 庭の芝刈りに使っていました。狭い庭なので芝バリカンでちょうど良かったです。
masa

芝の切れ具合が良くなかったので、ブレードを代えたのですが、信じられないくらいに良く切れるようになりました。
最初はこんなだったのかと、改めて思いました。

対象商品 : 39429932
2018-08-16
用途: メンテナンス時
製造業

芝刈機の替刃です。
年に3~4回位しか使わないのですが、
毎年交換しないと全く切れなくなります。
サビはいいから切れ優先の材質にして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする