リョービ ポールヘッジトリマー 210mm

リョービ ポールヘッジトリマー 210mm - 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm - 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm - 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm - 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm - 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm - 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm - 京セラインダストリアルツールズ
(3件のレビュー)

●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです
●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます
●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です
●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます
●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています
●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです

用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定刈り幅(mm)210最大切断径(Φmm)10付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600最大切断枝径(Φmm)10内容量1台
取扱説明書:(1.01MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※雨の中での作業や雨上がり・水やり(散水)直後の濡れた枝の刈込みはしないでください
※セフティロックボタンを押込んだ状態で固定しないでください
※本機は生垣の刈込や庭木の整枝・剪定に利用して下さい(草刈りや芝の刈込みには絶対に使用しないでください※故障の原因となります)
※本機を使用する前に鉄芯・針金・板などがないことを確認してください
※刈込中にブレードを無理に押し付けたりするとブレードが破損することがありますので注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39429993PHT-2100
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39429993
2020-07-02
用途: 庭木の手入れ
農・林・水産業

刃先が短いが取り回しがいいですね。少し回転が遅いし力がない気がします。

対象商品 : 39429993
2017-12-09
用途: 庭木の手入れ
有限会社トリム企画室

値段のわりにはよくできています。
ほぼ満足しています。

対象商品 : 39429993
2014-08-26
用途: 垣根の刈り込み
農・林・水産業

新品を3分使用後動かなくなり作業中止。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする