LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ 刈払機用チップソー KK255
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途
草刈り・下刈り兼用。
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
372-2180
質量(g)
580
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
刃数(p)
40
材質(刃)
超硬チップ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39430212
KK255
¥
3,010
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください