曜日別特売

モクバ印 巻き名人 プロ

モクバ印 巻き名人 プロ - Mokuba(小山刃物製作所)
(1件のレビュー)

草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。
回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。
ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。

用途草の刈り取り作業。形状丸型付属品丸2.3mmナイロンコード5m付適合各種3.3mm以下のナイロンコードトラスコ品番382-2664質量(g)312タイプ自動繰出式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39430273F203
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-18
用途: 掃除刈り作業

巻き取りが6メートル程できるので長く作業出来る。又ひもがちぎれる事無く大変良く出来ているのだが残念な事に本体の底がすり減って穴が空いてしまいます。残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする