ムサシ
高枝鋏 ポールスリム2段式 長刃
超軽量タイプです。
まとめて刈り込みができる長刃仕様です。
切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
2段式1.8m~3m(13段階伸縮)タイプです。
高枝専用ノコギリを付ければ太い枝もカットできます。
全長(mm)
3000
刃長(mm)
117
切断能力(mm)
8
トラスコ品番
387-8082
質量(g)
950
材質(刃)
ステンレス(J40S)
材質(ポール)
アルミ合金
縮長(mm)
1800
アズワン品番
64-8901-35
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39430413
NO322
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください