曜日別特売

折りたたみ式作業台 DWR型

折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型 - ピカコーポレイション

組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。
簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。
積み重ねて保管できます。

用途工場・倉庫などでの作業に。最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)107材質アルミ合金シルバー踏ざん間隔(mm)300内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像41094681DWR120A1.213.8
210,600
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像41094697DWR150A1.516.8
225,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像41094706DWR180A1.818.5
240,600
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66137200DWR-210A09H2.132.4
268,540
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
84805475DWR-210A11H2.133.5
407,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
地域運賃
車上渡し
メイン画像39430867DWR90A0.912.2
195,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする