曜日別特売

ストリートエルボ(ステンレス)

ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス) - KITZ(キッツ)
(3件のレビュー)
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75956011PSLZ-8A81/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2,020
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75956027PSLZ-10A103/81.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2,060
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75956036PSLZ-15A151/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75956045PSLZ-20A203/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75956054PSLZ-25A2511.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
4,710
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75956063PSLZ-32A321・1/41.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
6,930
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75956072PSLZ-40A401・1/21.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
8,840
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75956081PSLZ-50A5021.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
12,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
52629204PSLZ-6A61/81.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2,020
919
1,011(税込)
当日出荷
39433107PSLZ-8A81/41.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,030
取扱い終了
代替品有
39433037PSLZ-10A103/81.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,050
取扱い終了
代替品有
39433046PSLZ-15A151/21.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,410
取扱い終了
代替品有
39433055PSLZ-20A203/41.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1,800
取扱い終了
代替品有
39433064PSLZ-25A2511.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2,430
取扱い終了
代替品有
39433073PSLZ-32A321・1/41.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
3,580
取扱い終了
代替品有
39433082PSLZ-40A401・1/21.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
4,560
取扱い終了
代替品有
39433091PSLZ-50A5021.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
6,620
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39433107PSLZ-8A75956011PSLZ-8APSLZ-8A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956011ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変わりました。
39433037PSLZ-10A75956027PSLZ-10APSLZ-10A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956027ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変わりました。
39433046PSLZ-15A75956036PSLZ-15APSLZ-15A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956036ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変わりました。
39433055PSLZ-20A75956045PSLZ-20APSLZ-20A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956045ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変わりました。
39433064PSLZ-25A75956054PSLZ-25APSLZ-25A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956054ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変わりました。
39433073PSLZ-32A75956063PSLZ-32APSLZ-32A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956063ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変わりました。
39433082PSLZ-40A75956072PSLZ-40APSLZ-40A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956072ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変わりました。
39433091PSLZ-50A75956081PSLZ-50APSLZ-50A ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ) 75956081ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75956045
2023-01-01
用途: 温水器配管工事
農・林・水産業

その前に購入したT社の不良製品と異なり、今回キッツの地元製品は、仕上げも問題無く工事完了出来ました。

対象商品 : 75956036
2020-10-11
用途: カランの高さ合わせに使用
ADACHI・EDS

流しのカランの高さ合わせに使用、ねじの仕上がりが綺麗なので締め込みがスムーズで角度合わせも楽です。

対象商品 : 75956054
2021-02-16
用途: 配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS

間違いない品質で 配管作業にいつも使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする