アイリスオーヤマ
異径ホースジョイント
【パーツ対応表あり】
サイズの違うホースとホースの接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途
ホースの接続に。
適合ホース内径(Φmm)
9・12・15
仕様
異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番
363-0501
材質
ABS樹脂、AES樹脂
高さ(mm)
123
質量(g)
43
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
12・15・18
内容量
1個
関連資料:
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39433606
SGP35D
¥
712
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください