耐圧ワンタッチコネクタ

耐圧ワンタッチコネクタ - アイリスオーヤマ

【パーツ対応表あり】
ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。
ワンタッチでホースの取り外しができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途ホースの接続に。適合(ニップル)SGP-2H/B・SGP-28トラスコ品番363-0129材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PVC)、ポリエチレン(PE)、ステンレス高さ(mm)72質量(g)36接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13~16適合ホース内径(Φmm)9~12適合ホース内径×外径(Φmm)9~12×13~16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433642912ON
712
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする