イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ

イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ - イノックイノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ - イノックイノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ - イノック

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。

用途屋内の給水・給湯用。形状エルボ材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)種類ワンタッチ管継手最高圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)100以下内容量1個
注意
※適合管種以外に接合しないでください。
※パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないでください。
※パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、傷のない部分で接合してください。
※継手は絶対に分解しないでください。
※施工の際は必ず専用ラインマーカー、リムーバーを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433694304IQ90L13SU9.43013su
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39433703304IQ90L20SU12.13820su
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39433712304IQ90L25SU15.24525su
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする