曜日別特売

イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット

イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット - イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット - イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット - イノック
(1件のレビュー)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。

用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下内容量1個
注意
※適合管種以外に接合しないでください。
※パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないでください。
※パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、傷のない部分で接合してください。
※継手は絶対に分解しないでください。
※施工の際は必ず専用ラインマーカー、リムーバーを使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433755304IQSFA13SUX15A13su×1/2B4019.472.6
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39433764304IQSFA20SUX15A20su×1/2B4418.485.4
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39433773304IQSFA20SUX20A20su×3/4B4620.4104.6
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39433782304IQSFA25SUX25A25su×1B5322.9175.8
2,130
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39433764
2019-12-04
用途: 既存ステンレス管の移設工事時
建設業・工事業

現場はリフォームです。既存ステンレス管はナイスジョイントで施工してありました。新たに造作する邪魔になるので経路を移設する為に使いました。イノクイックなら専用の機械が無くても施工できるので楽です。
イノクイックならステンレス管と銅管の両方で使えるので更に便利デス。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする