曜日別特売

イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット - イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット - イノックイノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット - イノック
(2件のレビュー)

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。

用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下内容量1個
注意
※適合管種以外に接合しないでください。
※パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないでください。
※パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、傷のない部分で接合してください。
※継手は絶対に分解しないでください。
※施工の際は必ず専用ラインマーカー、リムーバーを使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39433791304IQSMA13SUX15A13su×1/2B4927.994.4
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39433807304IQSMA20SUX15A20su×1/2B5124.9132.8
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39433816304IQSMA20SUX20A20su×3/4B5226.4132
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39433825304IQSMA25SUX25A25su×1B5626.0200
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39433816
2023-12-27
用途: 銅管の接続

テーパーねじでフレキ管には使えませんので注意して下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 39433791
2020-03-16
用途: 配管経路変更
建設業・工事業

想像通りの使いやすさ。後、単価がもう少し下がればよいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする