イノック
イノクイック専用ラインマーカー
用途
イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。
材質
PC(ポリカーボネート)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39433834
POLCIQGA13SU
24
16
24
28
14
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
39433843
POLCIQGA20SU
30.4
22.4
29
33
18
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
39433852
POLCIQGA25SU
36.7
28.7
33
37
22
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください