イノック
イノクイック専用リムーバー
用途
イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。
材質
PC(ポリカーボネート)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39433861
POLCIQRM13SU
15.5
39
15.9
9
10
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
39433877
POLCIQRM20SU
21.9
42
22.3
9
12
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
39433886
POLCIQRM25SU
28.0
50
28.4
10
12
¥
100
¥
97
¥
107
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください