CKD
散水用電磁弁
耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。
種類
電磁弁
形状
ストレート
使用流体
農業用水
接続口径
Rc3/4~2
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力(MPa)
0.03~1.0
最高使用頻度(回/min)
1
電源(V)
DC6
流体温度(℃)
5~60
コイルハウジング
ラッチ形
定格電圧(V)
DC6
ねじの種類
Rc
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39433947
RSV20A210KP
376-8775
2.1
¥
43,010
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39433956
RSV25A210KP
376-8783
2.2
¥
49,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39433965
RSV32A210KP
376-8791
3.9
¥
65,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39433974
RSV40A210KP
376-8805
4.1
¥
69,520
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39433983
RSV50A210KP
376-8813
4.7
¥
79,420
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください