曜日別特売

ガーデンクーラーノズルセット

ガーデンクーラーノズルセット - タカギガーデンクーラーノズルセット - タカギ
(6件のレビュー)

「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。

用途散水用。交換・増設用。適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9トラスコ品番381-4262材質ABS樹脂質量(g)32.4適合ホース内径×外径(Φmm)4×9シャワー種類キリ、ストレート内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434044G703
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 夏の屋上テラスに
サービス業

★★★★★
拡張ホースとノズルを追加すると価格は高くなりますが、セットアップが非常に簡単でした。本体が軽量なので、ダクトテープで壁に固定して使用していますが、十分に安定しています。この軽さのおかげで、角度や位置の調整が自由自在にでき、とても便利です。真夏の屋上テラスでの使用ですが、しっかりとした冷却効果を感じられます。設置の手軽さと調整の柔軟性を考えると、価格に見合った価値があると思います。おすすめです!

対象商品 : 39434044
2024-07-10
用途: 工場の冷却
ノースダイヤモンドテクノロジー

空間冷却用に使用しています。 他の製品よりもプラスチック製なのにミストが細かく、周りが濡れないのは良いです。ノズルの向きも自由に回転するのはとても便利で、作りがしっかりしていました、お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 39434044
2020-12-22
用途: 部品の追加

とても使いやすいのですが、もう少しお安いとありがたいです。

対象商品 : 39434044
2020-08-14
用途: 熱帯植物ミスト散水
農・林・水産業

時間タイマーで制御使用を行い噴霧効果が良好である。

対象商品 : 39434044
2018-08-08
用途: ビニールハウス内に設置
加藤たばこ店

スターターキット・延長ホース5m・本品6個を同時購入 指定の9mで設置 工場扇併用で
室温3度程度低下 増設をしたいが猛暑続きで「欠品中」来期に持ち越しこしか?
コスパ極めて良好

3が参考にしています
対象商品 : 39434044
2018-09-25
用途: 椎茸栽培のミスト散水
その他業種

ミスト散水が綺麗にできます。何か月か使用すると、散水できなくなりますが、ノズルを交換すると復活するため、小規模で簡易的にミスト散水を行うには良い商品と思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする