じょうろNANOジョロ 交換用はす口

じょうろNANOジョロ 交換用はす口 - タカギじょうろNANOジョロ 交換用はす口 - タカギ
(7件のレビュー)

NANOジョロ用の交換用はす口です。

用途タカギ製NANOジョロ交換用トラスコ品番381-4297適合本体NANOジョロ4L・6L質量(g)31.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434236GJ101
470
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 園芸水やり
運輸・通信業

はす口の根本が折れてしまったので、新しいジョロを購入しようと思っていた所、はす口のみ販売されているのを知り、モノタロウさんで検索しました。
本体の差込口の内径を測らなかったのですが、内径大きめのこの商品を選び、本体差込口を内径が合う箇所まで少しカットして使用してます。本体まるごと購入するよりも安くなり満足しています。

対象商品 : 39434236
2023-06-14
用途: 除草剤散布
運輸・通信業

元々付いていた蓮口は穴が大きく除草剤がダダ洩れのような感じで出てしまうため、細かな穴のものを探しておりました。
このタカギのは、細かな穴のためきれいにふんわり散布できます。良い感じです。
どうしてもじょうろ内残量が少なくなってくると細かな液体状態にはならず、ダダ洩れ状態での散布となってしまいますが、製品性質上仕方ないかなと思います。
大した量ではないので許容範囲内です。
途中で蓮口が抜け落ちたりしないように少し狭い目な取り付け設計になっているのかな?
取り付け口に関しては、ゆるゆるでもなく、ぴったりでもなく、少しきつめです。

対象商品 : 39434236
2022-05-11
用途: 金属冷却
有限会社根本金属精錬所

元々有ったじょうろのハス口がダメになったので購入した。
意外に入手しにくい物が買えて助かりました!
さすが!モノタロウですね。

対象商品 : 39434236
2020-11-26
用途: 圃場の種まき後の散水に

使用している6Lじょうろのハス口が紫外線で劣化し差し口が割れ、交換用にこれを写真で目の細かさが気に入り購入。早速自家菜園の種をまいた後の散水に使用したところ以前のものの半分くらいの細かい散水ができとても満足! 以前の壊れた物や他の物と比較すると穴の直径が半分くらいでその分穴の数が倍くらいで、さすがタカギの製品です。

対象商品 : 39434236
2020-05-06
用途: 同じサイズを選んだつもりでした。
有限会社 秀装建設業・工事業

実際、じょうろに接続してみたら、すこしはめ込む部分が短くて、水の勢いと一緒に外れてしまうことがあります。
調べて買ったつもりだったのですが、メーカーの違いなんでしょうか?
外れないように気をつけて散水してますが、外れいピッタリサイズがあったら良かったのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 39434236
2019-07-19
用途: 苗の水やり
その他業種

水が満水の時は満足な散水ですが、水が少なくなると1箇所から多くの水が出て種の散水には向きません。

2が参考にしています
対象商品 : 39434236
2015-08-29
用途: ジョロの口が無くなりスペア

有ったら当たり前が無くなると水掛が雑で。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする