地下散水栓用ジョイントパイプ

地下散水栓用ジョイントパイプ - タカギ
(1件のレビュー)

地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。

用途散水用高さ(mm)430質量(g)317適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合)トラスコ品番381-4106材質真鍮内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434263G245P
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39434263G245P26290453G245PG245P 地下散水栓ジョイントパイプタイマー用 タカギ 26290453地下散水栓ジョイントパイプタイマー用タカギ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39434263
2014-06-04
用途: 地下散水栓とタイマーの接続

ちょっと短かったですね。もう少し長いほうが、タイマーも使いやすいし。一番の難点は、タイマーとの接続が、3方ねじのコネクターで、少々時代遅れ感あり。見直し必要です(タイマーが悪いのでしょう)。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする