樹脂プラグ ウレタンホース取付用

樹脂プラグ ウレタンホース取付用 - ジョプラックス樹脂プラグ ウレタンホース取付用 - ジョプラックス樹脂プラグ ウレタンホース取付用 - ジョプラックス
(2件のレビュー)

サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。

用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質ポリアセタール(POM)取り付け形状ホース取付用適合流体ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39434394JN-5W375-3824125×8
300
249
274(税込)
当日出荷
39434403JN-8W375-3832148×12
325
269
296(税込)
当日出荷
39434412JN-9W375-3841169×15
363
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39434412
2022-03-23
用途: 飲料水の配管

食品衛生法適合なのが嬉しいです。
探しておりました。
モノタロウさんにあって良かったです。

対象商品 : 39434394
2015-06-17
用途: 純水装置内の部品交換
株式会社 ゼネラルサイエンス

値段と言うより 他であまり売っていないので 助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする