TBC(タブチ)
オスアダプター
(1件のレビュー)
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途
三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ストレート
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
寸法d(mm)
14.5
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法R
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39434561
DRT2 10-M
10
R1/2
361-1345
80
39.5
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31268057
DRT13-M
13
R1/2
361-1337
124
51
¥
2,240
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39434552
DRT13M
13
R1/2
361-1337
124
51.0
¥
1,520
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材