TBC(タブチ)
メスアダプター
(1件のレビュー)
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途
三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
鉛レス銅合金(CAC902)
形状
ストレート
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39434586
DRT2 10-F
10
R1/2
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
39434577
DRT13F
13
R1/2
¥
1,730
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材