PTFE ハーフオスジョイント

PTFE ハーフオスジョイント - フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイント - フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイント - フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイント - フロンケミカル

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。
貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。

材質PFA/PTFE質量(g)20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
ねじ寸法
チューブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39437334NR0062-007391-5638貫通R 3/810
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39437352NR0062-005391-5611貫通R 1/46
4,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39437377NR0062-003391-5590中間止めR 3/810
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39437386NR0062-004391-5603中間止めR 3/812
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39437395NR0062-001391-5573中間止めR 1/46
4,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39437404NR0062-002391-5581中間止めR 1/48
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39437343NR0062-008391-5646貫通R 3/812
4,000
取扱い終了
39437361NR0062-006391-5620貫通R 1/48
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする