TBC(タブチ)
アレスフィット(樹脂製)ソケット
日本水道協会認証登録品です。
樹脂製のため軽量です。
用途
給水給湯樹脂菅用継手。
トラスコ品番
375-4103
材質
ポリフェニレンサルファイド樹脂
形状
ソケット
質量(g)
75
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
寸法L(mm)
70.5
寸法d1(mm)
7.6
寸法d2(mm)
7.6
JIS規格
JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39437781
OTJ13K
13
¥
1,980
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材