千代田通商
チヨダ フリーアングル
回転旋回を自由に変えることができます。ホースのねじれ・折れを防ぎ手首の負担を軽減します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途
エア工具などの手元の自在継手。
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
形状
フリーアソグルソケット
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法C(mm)
21
寸法B(Φmm)
25
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39437876
3FAS-8H-CHS
376-1347
172
95.8
19
8
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39437867
2FAS-6.5H-CHS
376-1339
158
91.2
17
6.5
¥
3,540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください