川西水道機器
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用
(1件のレビュー)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途
上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
0~45
使用流体
給水用(常温水45℃まで)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39438673
SKX-S-P13×16
P13×15A
0.75
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39438366
SKX-S-P20×20
P20×20A
1
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39438375
SKX-S-P25×25
P25×25A
1
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39438707
SKX-S-P30×32
P30×32A
1
¥
4,560
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39438384
SKX-S-P40×40
P40×40A
1
¥
5,370
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39438393
SKX-S-P50×50
P50×50A
1
¥
7,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
SKX施工動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
<br />
参考になった