曜日別特売

ポリエチレン管用継手

ポリエチレン管用継手 - 川西水道機器ポリエチレン管用継手 - 川西水道機器
(1件のレビュー)

簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39438621SKX-S-P10P100.75
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39438402SKX-S-P13P130.75
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39438411SKX-S-P20P200.75
2,430
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39438427SKX-S-P25P250.75
3,210
3,098
3,408(税込)
当日出荷
39438436SKX-S-P30P300.75
4,560
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39438445SKX-S-P40P400.75
5,370
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39438454SKX-S-P50P500.75
7,180
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SKX施工動画
この動画は、11が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39438402
2024-06-23
用途: 給水管漏水のため修理に使用
建設業・工事業

説明書が専門家が陥りやすいことですがわかりにくい素人に分かりやすいものにしたほうが良いと思う。良い製品で助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする