曜日別特売

ブランクチップ コンセントキャップ

ブランクチップ コンセントキャップ - 明工社
(2件のレビュー)

プラグを使用しないときに刃受穴から異物が入るのを防止できます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439102MZ6192コンセント/2P用390-8950ポリプロピレン樹脂1
60
55
61(税込)
当日出荷
39439136MZ6570コンセント/OAタップ(接地2P)用390-8968難燃性ABS樹脂3
90
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439102
2022-02-19
用途: 工場の絶縁
建設業・工事業

コネクタ内に埃が入らないように購入。何かあってからでは遅いので、安心できます。

対象商品 : 39439102
2018-11-19
用途: 作業場の使用していないコンセントに使用

作業場は製品等のホコリが凄く、コンセント周辺の発火等が危険な為、コンセントキャップを使用しています。コンセントに直接ホコリが入る恐れが軽減されたので、安心して使用できています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする