ゴムプラグ 接地2P

ゴムプラグ 接地2P - 明工社ゴムプラグ 接地2P - 明工社
(5件のレビュー)

セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
コードほつれ止めです。
歯付ワッシャーです。
スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。

種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39439145ME2547N
600
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39439145
2020-11-04
用途: 延長ケーブル作成

ゴム部分の強度が無くて貧弱です。同系列の100ボルト用と同じ素材で作って欲しいです。

対象商品 : 39439145
2020-02-06
用途: 200V延長コードに使用しました
Moritronix建設業・工事業

安心して使用できる製品です。
今後も活用したいと考えています。

対象商品 : 39439145
2017-02-08
用途: 200Vの機械に使用して、とてもいい商品だと思います。
石島商事株式会社卸売・小売業

とてもいい商品だと思います。ありがとうございました。

対象商品 : 39439145
2015-12-13
用途: アーク溶接機の電源に使用。

価格相応で良い品質です。

対象商品 : 39439145
2014-12-03
用途: 溶接機のプラグとして

問題なく使えた
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする