明工社
引掛ゴムプラグ 接地3P
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
仕様
防水
質量(g)
230
寸法A(Φmm)
66.5
寸法B(mm)
103.5
寸法C(Φmm)
16.5~18.5
適合電線(mm
2
)
2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5
トラスコ品番
381-6907
適合圧着端子
5.5mm
2
:R5.5-5、8mm
2
:R8-5
電線接続方式
圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子ねじサイズ
M4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39439215
MH2594
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください